missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch Ilmvac™ Drehschieberpumpenöl LABOVAC 10, 1 Liter

Catalog No. 10385311 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Volumen (metrisch) unitSize
10385311 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10385311 Lieferant Welch Ilmvac™ Lieferanten-Nr. 800122
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
LABOVAC Drehschieberpumpenöle unterliegen einer ständigen sorgfältigen Qualitätskontrolle. Je nach vakuumtechnischer Anwendung sind unterschiedliche Öl-Spezifikationen erforderlich. ILMVAC bietet deshalb fünf LABOVAC Ölsorten an, die das gesamte Anwendungsspektrum optimal abdecken.
LABOVAC-10: Für alle Standardanwendungen geeignet. Geringer Dampfdruck (<10-5 mbar) und niedrige Ölrückdiffusion.
LABOVAC-11: Synthetisches Öl für hohe Betriebstemperaturen über 100°C sowie für einstufige Drehschieberpumpen.
LABOVAC-12S: Paraffinöl auf Mineralölbasis mit dem niedrigsten Dampfdruck und der geringsten Ölrückdiffusion. Geeignet zum Fördern von chemisch inerten Permanentgasen, Lösungsmitteldämpfen und Wasserdampf.
LABOVAC-13: Perfluor-Polyetheröl (PFPE, Fomblinöl) mit mittleren Werten für Dampfdruck und erreichbarem Endpartialdruck. Ideal zum Evakuieren von Anlagen und Behältern mit starken Oxidantien wie Sauerstoff und Ozon sowie bei Ätzprozessen in der Halbleitertechnik. Eine Vermischung mit anderen Ölsorten ist unbedingt zu verhindern! Nutzen Sie Fomblinöl nur zum Ölwechsel, wenn Ihre Pumpe bereits mit Fomblinöl ausgeliefert wurde!
LABOVAC-14: Synthetisches PAO-Öl mit niedrigem Dampfdruck, hoher chemischer Stabilität und guter Demulgierbarkeit. Besonders geeignet für Destillier-, Trocknungs- und Gefriertrocknungsprozesse. Geeignet zum Fördern von chemisch inerten Permanentgasen, Lösungsmitteldämpfen und Wasserdampf.
Hinweis: Zur Verlängerung Ihrer Ölwechselintervalle empfehlen wir die Verwendung von ILMVAC Hauptstom-Ölfiltern. Diese sowie weitere Hilfsmittel für den Ölwechsel, z.B. einen Öl-Ablasshahn, finden Sie unter der Rubrik Zubehör für Drehschieberpumpen.
Typ: LABOVAC-10
Menge: 1L
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Öl
Zur Verwendung mit (Geräte) Drehschieberpumpen
Volumen (metrisch) 1 l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.