Learn More
OHAUS™ Balances analytiques Explorer™
Le modèle Explorer a atteint le niveau d’ingéniosité suivant, améliorant ses caractéristiques et sa conception modernes pour offrir une fonctionnalité inégalée.
Marque: OHAUS™ 30061978
6915.53 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24305" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Grand écran couleur tactile
- Logiciel d’application contrôlé par des icônes doté de 14 modes d’application uniques
- Angle de l’affichage réglable sur 3 niveaux
- Nouvelles spécifications de linéarité et de répétabilité optimisées
- Filtrage des vibrations amélioré pour une meilleure stabilité de la balance
- Tous les modèles sont livrés de série avec l’étalonnage interne automatique AutoCal™
- La configuration du filtrage 3 x 3 garantit des résultats de pesée rapides et stables
- La base et l’affichage sont séparés pour une flexibilité maximale dans toute zone de travail
- Les modèles de pare-vent isolent la chambre de pesée pour améliorer la stabilité et la vitesse des résultats tout en offrant une accessibilité maximale à la chambre de pesée par le biais des portes latérales montées sur le dessus ou par la porte supérieure polyvalente qui peut être rabattue ou coulissée
- L’entrée permettant de garder les mains libres est disponible avec les portes latérales automatisées en option
- Ports de communication faciles d’accès (USB, RS232) et un 3e port de communication (Ethernet ou un 2e port RS232)
- BPL et BPF, y compris la date et l’heure, ainsi que transfert direct de données
- Base métallique, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inoxydable, pare-vent en verre avec porte rabattable, couvercle de protection remplaçable
- Pare-vent à 3 panneaux avec panneaux amovibles sur les modèles 0,1 mg et 1 mg avec pare-vent léger
- Conception d’affichage modulaire avec angle réglable (fixation à la base, au mur ou à la tour en option)
- Étalonnage interne automatique AutoCal
- Fonction d’aide à la mise à niveau avec indicateur de niveau éclairé
- Paramètres d’environnement et d’impression automatique sélectionnables
- Crochet de pesée intégré
- Couvercle de protection pendant l’utilisation
- Commutateur de verrouillage du logiciel
- Écran tactile VGA couleur haute résolution de 14,5 cm (diagonale), comprenant des touches numériques et un clavier QWERTY, ainsi que des indications de la capacité de pesée
Applications
Pesée (17 unités + unités personnalisées), comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée d’animaux/dynamique, pesée de contrôle, remplissage, totalisation, formulation, pesée différentielle, détermination de la densité, maintien du pic, établissement du coût des ingrédients, ajustement des pipettes, pesée brute/nette/tare

Spécification
Écran tactile | |
RS-232, USB, Ethernet ou 2ème RS232 (en option) | |
Affichage graphique couleur | |
Gramme, milligramme, kilogramme, carat, once, troy ounc | |
<±0,0002 g | |
EX324/AD | |
120 g | |
≤2 s | |
10°C à 30°C | |
9,1 in | |
9 cm | |
35 cm | |
39,3 cm | |
6,9 kg | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2, | |
320 g | |
0,0001 g | |
Chambre de pesée automatique 3 portes, interne (AutoCal&trade ;) | |
Plastique ABS, Acier inoxydable, Verre | |
<±0,0001 g | |
1,5 ppm/°C | |
50°F à 86°F | |
Balance analytique | |
23 cm | |
13,8 in | |
15,5 in | |
15,2 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
0,6 A |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.