Learn More
Cole Parmer Testeur de poche étanche Oakton pHTestr™ 30 avec kit d’étalonnage
Description
Le testeur pHTestr 30 étanche est idéal pour les applications extérieures comme la mesure du pH dans les lacs et les cours d’eau. Conçu pour flotter dans l’eau, vous pouvez même fixer une conduite au boîtier pour faciliter la récupération. Le boîtier du capteur Valox résiste à la plupart des produits chimiques.
- Idéal pour les applications extérieures comme la réalisation de mesures du pH dans les lacs et les cours d’eau.
- Le boîtier du capteur Valox résiste à la plupart des produits chimiques
- Précision de pH 0,01 avec pH double et température en degrés Celsius ou degrés Farenheit sélectionnables
- Capteurs d’électrode à double jonction remplaçables
- Le boîtier classé IP67 se trouve à plat sur la table et flotte dans l’eau
- Capteur remplaçable pour une maintenance facile.
- Le capteur d’électrode à double jonction traite les eaux usées et les solutions contenant des sulfures, des métaux lourds et des TRIS.
- Le capteur d’électrode offre une jonction Kynar™ anti-obstruction et une ampoule pH en verre encastrée pour une meilleure protection contre la casse.
- Le clavier clique pour confirmer le fonctionnement et permet d’accéder à diverses fonctions.
- Étalonnez jusqu’à trois points de pH grâce à la reconnaissance automatique des tampons aux tampons standard USA et NIST.
- Les options supplémentaires incluent une fonction de compensation automatique de la température (ATC), une fonction de maintien, une fonction d’arrêt automatique, des messages d’erreur d’auto-diagnostic et un indicateur de durée de vie de la batterie à trois segments.
- Le kit de mesure ajoute : deux sachets à usage unique de pH 4,01, pH 7,00, tampon de pH 10,0 et solution de rinçage, une cuve d’échantillon et mallette de transport robuste.
- Affichage LCD
- Plage de pH : 0 à 14
- Résolution de pH : 0,01/0,1
- Précision du pH : ± pH 0,01
- Reconnaissance de tampon : NIST et USA
- Gamme de température : de -5 à 50°C (de 23 à 122°F)
- Compensation automatique de la température
- Étanche
- Inclut 4 piles A76
- Diamètre : 3,81 cm (1,5 in)
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Jusqu’à 3 points |
| Points d’étalonnage | 3 |
| Type | Testeur de poche |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.