missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA, Minikit zur RNA-Reinigung
Beschreibung
Merkmale
- DNase für den DNA-Verdau auf der Röhre eingeschlossen – einfache und effiziente Entfernung kontaminierender DNA
- NucleoSpin™ Filter (Schredder) – effiziente Probenhomogenisierung und Verringerung der Zährviskosität
- Bis zu 70 μg gebrauchsfertige RNA
- Parallele Reinigung genomischer DNA unter Verwendung der NucleoSpin™ RNA/DNA-Puffersatz
- RNA-Isolierung aus Zellkulturen, Gewebe (Standardprotokoll)
- RNA aus < 109 Bakterienzellen (Gram-negativ, Gram-positiv) oder < 108 Hefezellen
- RNA aus ≤ 100 μL biologische Flüssigkeiten
- RNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
- RNA aus Proben, die in aufbewahrt werden RNAlater™
- RNA aus Speichelproben, gesammelt mit Oragene™ RNA Genotek )
- Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Eastern Blot, Haftprimer-Verlängerung, Anordnungstechnologie, RNase-Schutzassays
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterieller Gehalt | 70 μg |
| Nachweisverfahren | Silika-Membran |
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran |
| DNase | Ja |
| Endprodukttyp | NucleoSpin™ RNA-Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNA-Isolierung aus Kulturzellen, Gewebe |
| Anzahl Reaktionen | 50 |
| Anzahl Proben | 4 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA-Kit |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?