missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III
Les gants sans poudre et non stériles Fisherbrand™ offrent une excellente protection pour une large gamme d’applications et une utilisation générale, tandis que les doigts texturés offrent une bonne préhension.
27.75€
Spécification
| Contenu et stockage | Durée de conservation 5 ans |
|---|---|
| Applications | Laboratoire |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Indigo |
| Jetable | Oui |
Description
- EPI catégorie III
- Couleur bleu indigo
- Nitrile
- Ambidextre
- Manchette à bord roulé
- Bouts des doigts texturés
- Non poudré
- Usage général
- Résistant aux produits chimiques
- Jetable
- Non stérile
Spécification
| Durée de conservation 5 ans | |
| 1,5 | |
| Oui | |
| Ambidextres | |
| 0,06 mm à 0,09 mm | |
| Manchette : 0,05 mm à 0,08 mm | |
| À bord roulé |
| Laboratoire | |
| Indigo | |
| 0,08 mm à 0,14 mm | |
| Nitrile | |
| Non stérile | |
| Unisexe |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit