missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Sachets de solution tampon pH NIST/DIN
GREENER_CHOICE

Code produit. 15312275 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Plage de pH:
10 012 (à 25°C)
4,006 (à 25°C)
6,865 (à 25°C)
9,180 (à 25°C)
Conditionnement:
1 pièce
60mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Plage de pH unitSize
15312275 6,865 (à 25°C) 1 pièce
15392265 4,006 (à 25°C) 1 pièce
15322275 9,180 (à 25°C) 1 pièce
17803775 10 012 (à 25°C) 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15312275 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30111137

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Offre la plus haute précision de pH possible. Les sachets de solution tampon pH Mettler Toledo™ NIST/DIN sont définis à trois décimales et sont livrés avec un certificat imprimé garantissant la traçabilité. Les sachets individuels garantissent une nouvelle solution pour chaque étalonnage, ainsi qu’une facilité d’utilisation maximale.

Les mesures de pH sont aussi précises que les solutions tampons utilisées à des fins d’étalonnage. La précision maximale est garantie avec des tampons NIST/DIN entièrement traçables. (Les électrodes de pH doivent être étalonnées au moins une fois par jour avant les mesures et après chaque nettoyage, régénération ou stockage à long terme.)

  • Les tampons pH NIST/DIN sont définis et garantis à trois décimales près, offrant ainsi une précision optimale
  • Les sachets individuels garantissent une solution fraîche pour chaque étalonnage, ainsi qu’une facilité d’utilisation maximale
  • Chaque boîte est accompagnée d’un certificat de test et d’une étiquette détaillée avec un tableau des températures
  • Toutes les fiches de données de sécurité et les étiquettes contiennent des informations conformément au système général harmonisé (GHS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Tampon NIST/DIN pH 6,865, 30 sachets de 20 ml
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
À utiliser avec (application) Mesure du pH, calibrage de l’électrode
Traçabilité NIST Oui
Conditionnement Sachet
Plage de pH 6,865 (à 25°C)
Quantité 30 x 20 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.