missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ ™ Neopren-Handschuhe der Serie NeoTouch 25-101, hellgrün

Artikelnummer. 11771573 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11771573 9 100 Stück
11781573 10 -
11761573 8 100 Stück
11722125 7 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11771573 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 25101090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Spritzern. Die Ansell™ NeoTouch™ 25-101 Serie hellgrünen Neoprenhandschuhe verfügen über eine Innenschicht aus Polyurethan für einfaches Anziehen und über texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt unter nassen und trockenen Bedingungen.

  • Innenschicht aus Polyurethan für leichtes Aufsetzen
  • Texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt
  • Rollrand für sicheren Halt
  • Grün
  • Hoch widerstandsfähig gegen Säuren, Basen und Alkohole
  • Guter Chemikalienspritzschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anwendungen Industrial
Farbe Grün
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Yes
Material Neopren
Produkttyp Handschuhe
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 0.0051 in.
Dicke (metrisch) 0,13mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Auskleidungsmaterial Polymer
Menge 100 Paare
Beständig gegen Säuren, Basen und Alkohole
Serie 25-101
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.