missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Étuve universelle UN avec convection naturelle et avec SingleDISPLAY

Code produit. 12676977 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Nbre d’étagères:
3
4
5
6
8
9
14
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Nbre d’étagères unitSize
12676977 32 L 3 1 pièce
12686977 53 L 4 1 pièce
12666987 74 L 6 1 pièce
12686987 108 L 5 1 pièce
12636997 161 L 8 1 pièce
12676997 256 L 9 1 pièce
12617007 449 L 8 1 pièce
12657007 749 L 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12676977 Sous-traitant Memmert™ N° du sous-traitant UN30
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Idéal pour le séchage, le chauffage, l’étuvage, le vieillissement, la cuisson, les tests et le durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l’industrie et de l’assurance qualité.

Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UN.

  • Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
  • Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
  • Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
  • L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • ControlCOCKPIT : TwinDISPLAY - Régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et 2 affichages TFT couleur haute résolution.
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Protection contre la surtempérature

Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.

Spécification

Certifications/Conformité CE, cUL, DVE, EAC, GS
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Type de contrôleur SingleDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Type de convection Naturel
Capacité (métrique) 32 L
max. (métrique) 20°C à 300°C
Type Four de chauffage
Affichage 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY)
À utiliser avec (application) Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie
Comprend Logiciel PC AtmoCONTROL
Isolation Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 20 kg
Modèle UN 30
Nbre d’étagères 3
Type de bouchon Câble secteur avec fiche (type allemand)
Fonctions de sécurité Régulation de la température, système d’autodiagnostic
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Régulation de la température Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Stabilité de la température Jusqu’à 99,9°C : 0,1 / à partir de 100°C : 0,5
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 250 x 400 x 320 mm
Dimensions (L x l x H) 585 x 704 x 434 mm
Longueur (métrique) 434 mm
Largeur (métrique) 585 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 704 mm
Hauteur (métrique) intérieure 320 mm
Profondeur (métrique) 434 mm
Profondeur (métrique) intérieure 250 mm
Poids à l’expédition (métrique) 44 kg
Poids (métrique) 45 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 1600 W
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.