missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M multicanaux

La pipette multicanaux Gilson™ PIPETMAN™ M est une pipette électronique Bluetooth™ qui offre précision et fiabilité dans les modes de pipetage standard et répétitif.
Marque: Gilson™ F81059
784.24 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Permet un pipetage extrêmement précis et fiable
- Le piston motorisé permet un pipetage ave une reproductibilité et une précision élevées dans tous les modes
- En association avec TrackMan™ Connected et à son application PipettePilot™, PIPETMAN™ M Connected réduit le risque d'erreur humaine en transférant des commandes et des paramètres vérifiables de pipetage dans la pipette
- Meilleures performances
- L'interface intuitive dispose de cinq modes de pipetage pour un grand nombre d'applications : pipette, répétitive, mélange, inverse et personnalisé
- Créez et transférez jusqu'à 10 protocoles personnalisés à partir du logiciel PIPETMAN™ M Connected dans votre pipette
- La connexion Bluetooth™ permet la communication avec TrackMan™ Connected et vous aide à vous guider dans votre protocole pour vous indiquer où, quand et combien de pipettes avec des interactions en temps réel
- Polyvalent et confortable à utiliser
- Aspirez et distribuez avec un seul clic du bouton-poussoir puis éjectez facilement les pointes
- La conception légère et ergonomique repose confortablement dans votre main pour un confort de pipetage maximal

Spécification
Universel | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
P12X1200M BT | |
Pipetman M | |
Non stérile | |
50 à 1200 μL | |
1 | |
15,75 in | |
5,9 in | |
2,16 in, | |
3,7 V et 420 mAh (1,55 Wh) |
Non | |
Bleu | |
Cône de pipette, TRACKMAN™ connecté | |
Polypropylène | |
12 | |
Oui | |
Pipette | |
Pointes de pipette, TRACKMAN™ Compatible | |
1 an | |
32.4 cm | |
15 cm | |
5.5 cm | |
Qualité certifiée |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu