missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Chambre de broyage Mt 40.10

Code produit 15583824 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15583824 40 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15583824 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004425000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Le batteur en acier inox permet de broyer les matériaux mous, à dureté moyenne, durs et fragiles, avec une dureté maximale de 5 sur l’échelle de Mohs (manganèse ou apatite : 5 Mohs).

  • La chambre en plastique transparent (PP) permet d’observer les tests de broyage à tout moment
  • Volume utile de 40 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Chambre de broyage
Capacité (métrique) 40 mL
Matériau Polypropylène
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.