missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ MPC 090 E Vakuumpumpe

Catalog No. 12625635 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
198 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Tiefe (metrisch) unitSize
12625635 198 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 12625635 Lieferant Welch™ Lieferanten-Nr. 412021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Nutzen Sie diese Vakuumpumpe für die Probenvorbereitung in den Biowissenschaften, der Umweltüberwachung, der Chemie und für analytische Prozesse. Welch™ MPC 090 E Vakuumpumpen bieten eine zuverlässige Membrantechnologie, die einen leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

  • Ein hochgenauer Standardregler verhindert Schäden an der Filtermembran und erzielt ein leistungsstarkes Endvakuum für schnelle Ergebnisse
  • Integrierte Falle verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in die Pumpe
  • Steuerbare Filtrationsleistung
  • Kompakt, ölfrei, tragbar
  • Vakuumanzeige und Einstellung für einen Sanftanlauf
  • Chemikalienbeständige Pumpe
  • DN 6 Schlauchtülle für Einfachtrichter-Vakuumfiltration, Vakuum-Exsikkatoren, Nanofiltration, HPLC-Filtration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Motordrehzahl 15 l/min
Elektrische Anforderungen 260 V
Tiefe (metrisch) 198 mm
Modell MPC 090 E
Gewicht (metrisch) 2.7 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 15 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 244 mm
Gesamtbreite (metrisch) 144 mm
Pumpentyp Vakuumpumpe
Maximaler Druck 100 mbar
Spannung 260 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.