Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse E, tubes de 2 ml
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsBeschreibung
Matrice de lyse E : les tubes de 2 ml peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. Ils sont efficaces dans la lyse des échantillons prélevés sur le terrain et dans le sol, ainsi que dans des échantillons mélangés tels que les tissus infectés par des microbes. Ils peuvent également être utilisés dans l’extraction d’ARN à partir de tumeurs et d’autres tissus difficiles.
- Taille des tubes : 2 mL
- Types d’échantillon : Sol, sédiments, eaux usées, matières fécales, boues, compost, rhizosphère, tumeurs
- Composition de la matrice : Matrice de lyse E : contient des sphères en céramique de 1,4 mm, des sphères en silice de 0,1 mm et une microbille de verre de 4 mm
Zertifizierungen
Sans DNase ni RNase

Spezifikation
Spezifikation
Type de microbilles | Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, une microbille de verre de 4 mm |
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
Type d’échantillon | Sol, Environnement, Selles |
DNase | Sans DNase |
À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
Matrice | Matrice de lyse E |
Quantité | 50 tubes de 2 ml |
RNase | Sans RNase |
Volume d’échantillon | Jusqu’à 500 mg par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.