Learn More
Beschreibung
Lysematrix D, 2 ml-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
- Schlauchgröße: 2 ml
- Probenarten: Weichgewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz; Pflanzengewebe wie Blätter, Wurzeln und Früchte; kultivierte Zellen; ganze Insekten; Nematoden
- Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären |
| Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer |
| DNase | DNase-frei |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
| Matrix | Lysematrix D |
| Menge | 100 x 2-ml-Röhrchen |
| RNase | RNase-frei |
| Probenvolumen | ≤ 200 mg Gewebe (frisch, gefroren, getrocknet usw.), ≤ 200 μl Zellen, die in Wasser oder isotonischer Kochsalzlösung suspendiert sind, ≤ 100 mg Nassgewicht der in Suspension gezüchteten Gewebekulturzellen, ≤ 107 Säugetierzellen |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.