missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Serie MKFT – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen mit Feuchtigkeitsregelung und erweitertem niedrigen Temperaturbereich
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. p-7237279 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
115 l
228 l
734 l
Modell:
MKFT115-400 V
MKFT240-400 V
MKFT720-400 V
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch) Modell unitSize
16300628 115 l MKFT115-400 V 1 Stück
16464479 228 l MKFT240-400 V 1 Stück
16479983 734 l MKFT720-400 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Catalog No. 16300628 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90200382
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Der BINDER Umweltsimulations-Schrank der Serie MKFT ist der Spezialist für dynamische Klimawechsel zwischen -70°C und +180°C. Große Leistungsreserven und schnelles Abkühlen machen ihn zum High Class Produkt für komplexe normgerechte Klimatests.

  • Temperaturbereich: -70 °C bis +180 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 98 % RL
  • Integrierter Wassertank, 20 Liter
  • 4 Relaiskontakte ohne Spannung
  • APT.line™ Vorwärmekammer-Technologie
  • Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • Interner Datenlogger, Messwerte können im offenen Format ausgelesen werden über USB
  • Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
  • Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • BINDER Multi-Management-Systeme APT-COM™ Basis-Ausgabe
  • Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • 4 Rollen, zwei mit Bremsen
  • Computeroberfläche: Ethernet
  • Einstellbare Rampenfunktion
  • Integrierter Datenschreiber
  • Echtzeituhr
  • Tür-Heizung
  • Alarmmeldung bei ungenügendem Frischwasser im Wassertank
  • 1 Gestell aus Edelstahl
  • Maximale Anzahl der Gestelle für (9020-0382): 4
  • Maximale Anzahl der Gestelle für (9020-0383): 6
  • Maximale Anzahl der Gestelle für (9020-0384): 11
  • Komplettes Sicherheitsanschluss-Kit für Wasserversorgung und Abfluss, bis zu 1 m Höhe
  • Innenkammer aus Edelstahl
  • FCKW-freie Kältemittel R-452A und R-23
  • Kühlung mit Kaskaden-Kompressor-Kühleinheit

Spezifikation

Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 30 kg
Beschreibung MKFT115-400 V, Standard, Reihe MKFT – Dynamische Temperaturschränke für schnelle Temperaturänderungen mit Feuchtigkeitskontrolle und erweitertem Niedrigtemperaturbereich, 115 l, 400 V 3 ∼50 Hz
Kapazität (metrisch) 115 l
Kammermaterial Acero inoxidable
Beleuchtung Innenleuchte
Material Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Anzahl Einschübe 1
Steckertyp CEE
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 98%
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +180 °C
Typ Klimakammer
Display TFT Touch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schnelle Temperaturänderungen mit Feuchtigkeitsregelung und erweitertem niedrigem Temperaturbereich
Modell MKFT115-400 V
Abmessungen (T x B x H) innen 600 x 400 x 480 mm
Abmessungen (L x B x H) 1020 x 900 x 1715 mm
Abmessungen (L x B x H) innen 600 x 400 x 480 mm
Gewicht (metrisch) 330 kg
Spannung 400 V
Wirkleistung 5 kW
Stromstärke 12,5 A
Frequenz 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.