missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Mini-mélangeur à vortex universel

Code produit 15901137 Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Noir
Violet, gris
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15901137 Violet, gris 1 pièce
17218450 Noir 1 pièce
15911137 Bleu, gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Avant de faire fonctionner le mini-agitateur à vortex pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d’instructions. Le manuel contient des informations importantes, des mesures de protection et des instructions d’utilisation.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15901137 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur 120567
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avant de faire fonctionner le mini-agitateur à vortex pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d’instructions. Le manuel contient des informations importantes, des mesures de protection et des instructions d’utilisation.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Le faible encombrement du mini-agitateur vortex avec une puissance maximale offre un mouvement de vortex immédiat pour une grande variété de tailles de tubes. Un démarrage simple et tactile permet des performances de mélange exceptionnelles à l’aide d’une

  • Fabrication en ABS et silicone pour résister aux produits chimiques les plus couramment utilisés
  • La conception à profil bas et le faible encombrement (largeur de seulement 4,3 in) permettent d’économiser de l’espace précieux sur une paillasse et dans des hottes filtrantes
  • L’action de vortex rapide permet de gagner du temps et de mélanger rapidement les échantillons
  • La conception moderne permet un démarrage facile et tactile d’une seule main et l’arrêt de l’agitation lorsque le tube est soulevé
  • Lorsque vous effectuez des procédures répétitives, une force d’activation faible permet d’éviter la fatigue de l’utilisateur
  • La conception sans entretien et la garantie de 5 ans permettent de réduire le coût de possession
  • La plateforme stable réduit les risques de chute d’un échantillon pendant le fonctionnement
  • Le fonctionnement silencieux et la faible vibration aident les utilisateurs à rester concentrés
  • États-Unis et UE En attente de brevet pour l’utilité, États-Unis N° de brevet de conception D814,045

Spécification

Orbite 6 mm
Vitesse de rotation 4500 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V
Tension 100/240 V
Puissance 7,8 W
Ampérage 0,3 A
Capacité Tubes de 15 ml à 50 ml (remplis à environ 75 %)
Capacité de tube Jusqu’à 50 ml
Type de produit Vortexor
Type de bouchon 4 interchangeables
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Base en plastique ABS, plateforme ABS
Profondeur (impériale) 2,9 in
Profondeur (métrique) 75 mm
Dimensions (L x l) 5,1 x 4,3 in
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 7,62 cm
Longueur (impériale) 5,1 in
Longueur (impériale) de la plateforme 5,2 in
Longueur (métrique) 12,95 cm
Longueur (métrique) de la plateforme 132 mm
Largeur (impériale) 4,3 in
Largeur (impériale) de la plateforme 4,4 in
Largeur (métrique) 10,92 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 110 mm
Poids à l’expédition (impériale) 2,78 lb
Poids à l’expédition (métrique) 1,25 kg
Poids (impériale) 2 li
Poids (métrique) 0,09 kg
Couleur Violet, gris
Modèle Mini Vortexer
Comprend 1 mini-agitateur vortex, 2 bouchons en silicone, 1 adaptateur secteur à faible tension / double isolation avec 4 fiches interchangeables
Type du moteur 12 VDC
Modes de fonctionnement Pressostat
Garantie et services 5 ans
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.