missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Mini microcentrifugeuse, 100-240 V

Code produit. 15851872 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
FCR max.:
2 000 x g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 15851872

Marque: Corning™ 6770

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

La mini microcentrifugeuse Corning™, 100-240 V, est un instrument de paillasse personnel qui fonctionne à une vitesse fixe et est conçu pour des centrifugations rapides de micro-échantillons.

La microcentrifugeuse Corning LSE est un instrument de paillasse personnel conçu pour des réductions rapides des micro-échantillons. Le fonctionnement est simple et pratique. Après le chargement des tubes à échantillons, fermez le couvercle et le rotor accélère rapidement jusqu’à 6 000 tr/min (2 000 x g). Cette plage de vitesses est idéale pour amener de petites gouttelettes au fond des tubes, des microfiltrations ou des séparations de base. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle et le rotor s’arrête.

La microcentrifugeuse LSE comprend un rotor à 8 places qui accepte les microtubes à centrifuger standard de 1,5 ml à 2,0 ml, des adaptateurs sont inclus pour les tubes de 0,5/0,4 ml et 0,2 ml. Un rotor à 4 places pour tubes à barrettes PCR est également inclus.

  • Compact, léger et facile à utiliser
  • Fermez le couvercle pour démarrer, appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle pour arrêter
  • Rotor 8 x 1,5/2,0 ml et rotors pour tubes à barrettes à 4 places inclus
  • Une vitesse fixe de 6 000 tr/min génère 2 000 x g.

Warranty

2 ans

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Vitesse max. 6 000 tr/min
FCR max. 2 000 x g
Type Mini microcentrifugeuse
Comprend 2 rotors, 3 adaptateurs, 1 adaptateur secteur
Alimentation électrique 100/240 V
Réfrigéré Non
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis