Learn More
Thermo Scientific™ Racks et tubes de microtitration, dépolis, rack robotique
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits

Description
Scellez hermétiquement les tubes de microtitration pour le stockage avec les barrettes de bouchons pour tubes de microtitration en PP Thermo Scientific™ - à utiliser avec les racks pour tubes de titration MCT de 1.2 ml. Les tubes de microtitration de 1.2 ml offrent une capacité de volume supplémentaire pour la dilution des échantillons. Ils sont disponibles dans un format de rack pré-assemblé de 8 x 12.
Tubes et bouchons de microtitration
- La barrette de bouchons en polyéthylène scelle les tubes de microtitration pour le stockage
- Les barrettes à huit bouchons peuvent être facilement découpées pour des échantillons individuels
- Les tubes de microtitration de 1,2 ml possèdent une capacité de volume supplémentaire pour la dilution des échantillons et sont idéaux pour les tests de HTLV-III, RIA, EIA, PCR, le contrôle qualité pharmaceutique et le stockage d’échantillons de la banque de sang au congélateur
- La zone d’écriture dépolie sur chaque tube et un rack de caractères alphanumériques simplifient l’organisation et l’identification d’échantillons spécifiques
- Le système de tubes de microtitration est disponible en vrac ou avec un encombrement standard SBS
- Ce rack compatible avec la robotique peut être facilement intégré aux postes de travail de manipulation de liquides automatisés
Excellente qualité
- Tests rigoureux afin de garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
Options de conditionnement
- Les tubes et bouchons de microtitration sont disponibles stériles et non stériles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes |
| Couleur | Naturel |
| Volume (métrique) | 1,2 ml |
| Quantité | 1 000 tubes/unité, 10 unités/boîte |
| Matériau du bouchon | Polyethylene (Plug) |
| Gamme de produits | Thermo Scientific |
| Stérilité | Non stérile |
| Format | En vrac |
| Type de produit | Microtitration |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.