missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire™ MicroPolx™ 4000-HP tissus d'essuyage microfibre pour salle blanche
Tous les produits Berkshire Produits

Click to view available options
Dimensions (L x l):
23 x 23 cm
Conditionnement:
10 pièces
Description
This combination of properties provides MicroPolx 4000 HP with the high level of cleanliness abrasion resistance and chemical compatibility required for ISO Class 3 and above environments and applications requiring critical control of contaminants combined with superior performance. It offers exceptional dry cleaning efficiency for the most sensitive surfaces.
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyester, Nylon |
| Structure | Microfiber |
| Bords | Scellé par ultrasons |
| Dimensions (L x l) | 23 x 23 cm |
| Certifications / conformité (Europe) | ISO Class 4 - 5, Cleanroom Class 10 - 100, EU Grade B/C/D |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu