missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berkshire™ MicroPolx™ 2750-Mikrodenier-Wischer

Catalog No. 17826997 Alle ansehen Berkshire Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen:
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Abmessungen unitSize
17826997 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 17826997 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. MPX2750.0909.10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

MicroPolx™ 2750 ist ein für den Reinraum gereinigter Wischer aus Gewebe aus Gewebe aus Gewebe aus Gewebe aus Gewebe aus Gewebe aus Gewebe aus Gewebe aus Gewebe/Polygewebe/Nylon-Polygewebe für den Reinraum.

  • Ultrafeine Microfiber-Garn vergrößern die Oberfläche und sorgen für überlegene Wischeffizienz
  • Der keilförmige Faserquerschnitt hebt Partikel an, schließt sie ein und entfernt sie von kritischen Oberflächen
  • Reinigt effizient mit weniger Lösemittelverbrauch als herkömmliche Wischer
  • Entfernt ölige Verschmutzungen mit wenig oder ohne Lösemittel
  • Die weiche Hand und die nicht-abrasive, mit Ultraschall versiegelte Kante eignen sich Hervorragend für empfindliche oder kratzanfällige Oberflächen
  • Endlos-Filamentgarantien und eine engmaschige Gewebestruktur sorgen für eine sehr gute Abnutzungsresistenz und einen geringen Faserverlust
  • Chemisch kompatibel mit IPA und anderen häufig verwendeten Lösemitteln

Spezifikation

Abmessungen 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Produkttyp Flachkopf-Moppbezug
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polyester, Synthetische Mikrofaser
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.