Learn More
Beschreibung
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
The Micronova Stainless Steel Quick Disconnect SSU Handles are made from 304 electropolished stainless steel with polyketone components that provide strong, hard-wearing all-around connections for efficient and long lasting use. The included Quick Disconnect attachment is designed for use with the QD series mop adapters and cleaning tools.
- Fundamental handles that work with all Micronova mopping systems
- Electropolished stainless steel with Polyketone components
- Strong, hard-wearing connections for long lasting use
- Available fixed or extendible:
- Fixed length handles available from 8 in (20 cm) to 5 feet (1.5 m)
- Extension handles available from 3 feet (1 m) to 10 feet (3 m)
- For use with all QD series adapters
- May be used with QP tools and frames with addition of the SSA adapter
- Good compatibility with disinfectants
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ausziehbarer Stiel |
| Farbe | Gray |
| Länge (angloamerikanisch) | 47 bis 80 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 119 to 203 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beständig gegen | Chemikalien, Korrosion |
| Pflegeanleitungen | Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wischlappen |
| Beschreibung | Schnelltrennbefestigung |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.