missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Handseifen und Desinfektionsmittel
BIOPHARMA

Catalog No. 13127296 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Antibakterielle Handseife
Desinfektionsmittel für behandschuhte Hände und Oberflächen
Hand- und Handschuhseife
Händedesinfektionsmittel
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Produkttyp Sterilität unitSize
13127296 Antibakterielle Handseife Unsteril -
13454999 Händedesinfektionsmittel Unsteril 6 Stück
12832447 Desinfektionsmittel für behandschuhte Hände und Oberflächen Steril 6 Stück
13107296 Hand- und Handschuhseife Unsteril 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 13127296 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. IC420

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine Reihe von Seifen und Desinfektionsmitteln speziell formuliert mit hochwirksamen, nicht reizenden Inhaltsstoffen, die ideal für den häufigen Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen sind. Entwickelt für die Verwendung mit dem MikroDispenser™. Seifen und Gel-Desinfektionsmittel sind mit einer Sattelpumpe ausgestattet.

Kombiniert berührungslose Ausgabe mit problemloser Installation und einfachem Flaschenwechsel

Die Micronova Handpflegeprodukte sind sanft und effektiv mit integrierten Feuchtigkeitsspendern für die Haut häufig gewaschener Hände. Die 500 ml-Flaschen für die Sattelpumpe können als eigenständige Dispenser oder mit dem M-Zone™ Mikrodispenser™ für berührungslose Seifenspender (ICDISP-3) verwendet werden, um kontaminationsfreie Ergebnisse zu gewährleisten.

  • NovaClenz™ sofortiges Hand-Desinfektionsmittel – hergestellt mit 62 % Ethanol, um die Übertragung von Viren zu verhindern. Wirksam gegen Bakterien, einschließlich Pseudomonas, Salmonellen und Staphylokokken. Wirksam bei der Reduzierung nosokomialer Infektionen. Angereichert mit Feuchtigkeitsspendern zur Befeuchtung der Hände.
  • HY-G-Clenz™ antimikrobielle Handseife – Hergestellt mit 0,13 % Benzalkoniumchlorid und natürlichen Feuchtigkeitsspendern. Wirksam gegen eine breite Palette sowohl Gram-positiver als auch Gram-negativer Bakterien Anhaltende Wirkung bis zu drei Stunden. Mit ausgeglichenem pH-Wert und natürlichen Feuchtigkeitsspendern, ideal für häufiges Händewaschen. Erfüllt die OSHA-Standards.
  • AquaHol™ sterile Isopropylalkohollösung – Hergestellt mit 70 % sterilem IPA in 30 % Wasser in WFI-Qualität, erfüllt die USP-Anforderungen. Endfilterung auf 0,1 Mikrometer. Gammabestrahlt. Ideal für den Einsatz auf Reinraumhandschuhen.
  • NovaDyne™ Allzweck-Handseife – Mit ausgewogenem pH-Wert, schonende Handseifenlotion. Hergestellt mit integrierten Feuchtigkeits- und Hautpflegemitteln, ideal für häufiges Händewaschen.
  • LoNa™ Handseife mit geringem Natriumgehalt – Geringe ionische, leicht schäumende Handseife und Handschuhreiniger, speziell für den Hightech-Reinraum entwickelt; weniger als 100 ppb Natrium. Mit ausgeglichenem pH-Wert und sauber genug für die Anwendung auf dem Gesicht.

Spezifikation

Produkttyp Antibakterielle Handseife
Color-coded No
Form Liquid
pH 5.50 to 6.50
Scent Regular Scent
Sterilität Unsteril
Aussehen Colorless
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zertifizierung/Konformität OSHA
Farbe Weiß
Material Benzalkoniumchloridseife mit feuchtigkeitsspendenden Mitteln
Konzentration 0.13%
Behältertyp HDPE
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Dichte 1.01 to 1.04 g/mL at 25°C
Abmessungen (L x B x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Einwegprodukt Single-use
Gefiltert Non-filtered
Entzündbar Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wirksam gegen eine große Bandbreite an Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien
Höhe (angloamerikanisch) 7.75 in.
Höhe (metrisch) 19.69 cm
Länge (angloamerikanisch) 3.75 in.
Länge (metrisch) 9.53 cm
Verpackung 6 bottles per polyethylene lined case
Menge 6/Cs.
Beständig gegen Chemical Resistant
Größe 500 mL
Löslichkeit Soluble in water
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 70°F to 122°F
Temperaturbereich (metrisch) 21.1°C to 50°C
Viskosität 2000 to 3000 cP at 70°F
Volumen (angloamerikanisch) 16.9 oz.
Volumen (metrisch) 500 ml
Gewicht (angloamerikanisch) 16.9 oz.
Gewicht (metrisch) 0.5 kg
Breite (angloamerikanisch) 1.75 in.
Breite (metrisch) 4.45 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.