missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ Elektrostatische ableitende schwarze Einweghandschuhe

Catalog No. 17815846 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Größe unitSize
17815846 8 100 Stück
17895836 7 100 Stück
17825846 9 100 Stück
17805846 10 100 Stück
17885836 11 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Catalog No. 17815846 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 94242080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die MICROFLEX™ Antistatische Einweghandschuhe bieten außergewöhnlichen Schutz vor elektrostatischer Aufladung. Die proprietäre Nitrilformulierung ermöglicht einen niedrigen vertikalen Widerstand unter 108Ω , Die TNT™ Die Spritzschutz-Technologie bietet verbesserten Schutz vor Chemikalien.

  • Die ersten antistatischen Einweghandschuhe von Ansell: MICROFLEX™ Die Handschuhe 94-242 verringern das Risiko einer elektrostatischen Entladung, die in explorativen Umgebungen zu einer Selbstentzündung führen kann.
  • Niedriger senkrechter Widerstand: Eine spezielle Nitrilformulierung, die mit einem technischen Material angereichert ist, das Strom durch das Polymer des Handschuhes leitet, für einen niedrigen vertikalen Widerstand unter 108Ω ,
  • Erweiterter Schutz: hergestellt mit TNT™ Chemikalienspritzschutz-Technologie für weichen, dauerhaften Schutz gegen eine große Auswahl an Chemikalien.
  • Screen-Kompatibilität: Stellt kapazitive und Resistenz-Screen-Funktionen beim Arbeiten mit Industrieelectronics zur Verfügung.
  • Verbesserte Sichtbarkeit: Die schwarze Farbe bietet Kontrast zu potenziell entzündlichem Staub und kaschiert gleichzeitig das Erscheinungsbild von Ölen, Verschmutzungen und Flecken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 0,
ASTM F739 Nein
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Arrang du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|DE ISO 374-5:2016|DE ISO 21420:2020|DE ISO 374-1:2016|DE ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Lebensmittelkontakt zugelassen|Verordnung über persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425 der Kategorie III
Chemotherapeutic Rated Nein
Chlorinated Ja
Beschreibung Dissipative Einweghandschuhe
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Hand Beidseitig tragbar
Laboratory/Cleanroom Use Industriehandschuhe|Laborhandschuhe
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp ESD-Handschuhe
Größe 8
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 bis 6,2 in.
Dicke (metrisch) 12 bis 16 cm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
FDA 510 (k) Nein
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Chemikalien und Reinigungsmitteln, Umgang mit Werkzeugen, Ausrüstung, Wartung und Reparatur, Lebensmittelverarbeitung und -handhabung, Auspacken von Schüttgut, Produktversand, -transport und -lieferung, Verpackung und Etikettierung, Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel, Inspektion von Teilen, Ausrüstung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 94-242
Beständig gegen Elektrostatische Entladung; Chemikalien
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 24. 5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.