missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves

Catalog No. 17893702 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10,5/11
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 17893702

Marke: Ansell 93244070

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nitrile exam gloves feature extra long sleeves to extend protection to the elbow, and are ideal for the healthcare setting.

  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certified
  • Provide 33% longer, up-to-the-elbow personal protection in high risk situations
  • Tested against 10 commonly used chemicals in the Sterilization Department and against 9 cytostatics
  • Improved cuff design to prevent glove from rolling down
  • Disposable to minimize cross-contamination occurrences
  • Offers reliable protection in a broad range of applications in healthcare settings

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 6,5/7
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6,7 mil
Dicke (metrisch) 0.17 mm
FDA 510 (k) No
Modell MICROFLEX-93244
Länge (angloamerikanisch) 15.6 in.
Länge (metrisch) 39.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt