missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Verschiedene Farben der Racks unterstützen die Probenorganisation und die schnelle visuelle Identifizierung
- Ein alphanumerischer Index ermöglicht die schnelle Identifizierung der Röhrchen
- Die matte Seitenfläche eignet sich für Klebeband oder direkte Kennzeichnung
- Eingegossene Griffe bieten einen sicheren Halt für den Transport
- Kann für die Lagerung in Tiefkühlgeräten bis -80°C (-112°F) verwendet werden
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Gesamtabmessungen (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Nr. |
| Autoklavierbar | Bei 121 °C |
| Farbe | Farblich sortiert |
| Aufnahmevermögen | Mikroröhrchen (96) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 96 |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen |
| Menge | 5/Pckg. |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?