missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Bietet ein hohes Maß an Barriereschutz gegen Einstiche sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von gängigen Chemikalien.
- Chlorierte Innenfläche für einfaches Anziehen
- Schützt vor Latexallergie Typ I
- Die 100 % thiuramfreie Formulierung reduziert das Risiko von Typ IV-Allergien erheblich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (Metric) | 0,08 mm |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | M |
| Länge (metrisch) | 240 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?