missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Blue Nitrile Gloves
Non-sterile, nitrile gloves feature an advanced stretch formulation, providing comfort and secure fit in healthcare settings.
12.78€ - 12.80€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6319, CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Accelerator Free | No |
Applications | Soins de santé |
AQL | 1.5 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17863772
|
Ansell
313041060 |
5,5/6 |
16.00€ 12.78€ / 200 pièces Économisez 3.22€ 20% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17823652
|
Ansell
313041065 |
6,5/7 |
16.00€ 12.78€ / 200 pièces Économisez 3.22€ 20% de réduction |
Expédition estimée: 17-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17833592
|
Ansell
313041070 |
7,5/8 |
16.00€ 12.80€ / 200 pièces Économisez 3.20€ 20% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17853772
|
Ansell
313041075 |
8,5/9 |
16.00€ 12.80€ / 200 pièces Économisez 3.20€ 20% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17893662
|
Ansell
313041080 |
9,5/10 |
16.00€ 12.80€ / 200 pièces Économisez 3.20€ 20% de réduction |
Expédition estimée: 17-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- ASTM D6319 certified
- High strength and protection for nearly all clinical settings
- Advanced formulation for high comfort and fit providing better tactile sensitivity
- An AQL better than industry standards delivers consistent, high quality production
- 200-count packaging reduces waste
- Tested for use with over 55 chemicals and approved for use with chemotherapy drugs
- For use in chemotherapy and moderate risk examination procedures
Spécification
ASTM D6319, CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485 | |
No | |
1.5 | |
Single-use | |
3,5 mil | |
Oui | |
2,8 mil | |
Sans poudre | |
Non stérile | |
0.07 mm | |
MICRO-TOUCH-313041 | |
24 cm |
EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Soins de santé | |
Bleu | |
Bout des doigts texturé | |
0.09 mm | |
Nitrile | |
0.07 mm | |
Nitrile Examination Glove | |
2.8 mil | |
Oui | |
9,5 in |
No glove completely protects against all chemicals. Users should test the suitability of this product against the specific chemicals and environment where used.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit