missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Micro-inserts pour flacons à filetage court avec ouverture large
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 ml
0,34 ml
0,35 ml
0,5 ml
Hauteur (métrique):
29 mm
31 mm
Volume (métrique) résiduel:
<4 μl
< 4 μl
< 8 μl
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Micro insert |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Matériau | En verre |
| Volume (métrique) | 0,35 ml |
| À utiliser avec (application) | Micro échantillonnage |
| Volume (métrique) résiduel | < 4 μl |
| Type de base | Fond conique |
| Hauteur (métrique) | 31 mm |
| Quantité | 10 x 100 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu