missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Solutions tampon : pH standard
GREENER_CHOICE

Solutions de stockage et de recharge pour électrodes de pH

Marque:  Mettler Toledo™ 51350052

25.83 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12699235

  • 29.25€ / 250mL
Analyse et tests de contrôle qualité
Utilisez le code promo 24140 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Complètement miscible
  • Livré avec un certificat de contrôle qualité
  • Traçabilité NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

∼100°C
DIN
Tampon pH
Flacon de 250 ml
Complètement miscible
Transparent
Solution tampon
Certificat d’inspection de qualité
4,006
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis