missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampon : pH standard

Solutions de stockage et de recharge pour électrodes de pH
Marque: Mettler Toledo™ 51350058
28.32 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24156" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Complètement miscible
- Livré avec un certificat de contrôle qualité
- Traçabilité NIST

Spécification
∼100°C | |
DIN | |
Tampon pH | |
Flacon de 250 ml | |
Complètement miscible |
Transparent | |
Solution tampon | |
Certificat d’inspection de qualité | |
10,012 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu