Learn More
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanol-d4 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 99.8 atom%D |
| Densità | 0.8880g/mL |
| Deuterio (D) | 99.75% min. |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Indice di rifrazione | 1.3262 |
| Acqua | 0.05% max. (Coulometric) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methanol-d4
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.