Learn More
Méthanol-d4, 99,8 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanol-d4 |
| Forme physique | Liquide |
| Note relative au nom | Isotopic |
| Densité | 0,89 g/ml |
| Odeur | Doux |
| Quantité | 25 g |
| Point de fusion | -98°C |
| Point d’ébullition | 64,7°C |
| Numéro UN | UN1230 |
| Informations sur la solubilité | It is miscible in water,ethanol,ether,acetone and chloroform. |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.