missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medizinischer Viskositätsstandard, 10,0 mPa.s (25,00 °C)

Catalog No. 16090220
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
16090220 100 ml 100 Milliliter
16000230 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16090220 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. MGVS100100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geprüft in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162. Diese Viskositätsstandards für medizinische Zwecke sind vollständig auf nationale Normen rückführbar und sind auch mit Prüfgeräten kompatibel. Wird in der Regel verwendet, u. a. für die Kalibrierung und Verifizierung von Viskositätsmessgeräten.

  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung von Paragon
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Enthält antibakterielles Mittel

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 17025, ISO 17034
Menge 100 ml

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.