missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte

Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Spektrum
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
5000 Stück
Beschreibung
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.5 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
- MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
- Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
- Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
- Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
- Beständig bis zu 20,000 RZB
- Kochfest und vollständig autoklavierbar
- Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
- Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Certifications
Zur Gewährleistung der Gesamtprobenintegrität zertifiziert RNase-, DNase- und endotoxinfrei

Spezifikation
Spezifikation
Art der Kappe | Schnappverschluss |
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Schritten | 0.1 ml |
Anzahl pro Packung | 500 St./Packung |
Verpackung | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur