missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agitateur orbital de paillasse MaxQ™ HP

Utilisez cet agitateur orbital de paillasse dans des incubateurs Reach-In, des chambres environnementales ou sur des paillasses de laboratoire.

Marque:  Thermo Scientific™ SHKE416HP-1CE

4662.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24300" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12642785

  • 5278.26€ / 1 pièce
Le livre académique Best Buy Book 2025
Utilisez le code promo 25081 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 20-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Utilisez l’agitateur orbital de paillasse Thermo Scientific™ MaxQ™ HP dans des incubateurs Reach-In, des chambres environnementales ou sur des paillasses de laboratoire. Nos technologies exclusives d’équilibrage et notre mécanisme robuste permettent une agitation fluide, de grande capacité, 24 h / 24 et 7 j / 7. Avec des dimensions de plateforme dominant le marché, cet agitateur résistant aux CO2 offre une plage de vitesses étendue, dispose d’un moteur à faible émission de chaleur et résiste aux projections.

Caractéristiques :

  • Le mécanisme robuste à triple contrepoids exclusif empêche les vibrations et permet un fonctionnement fluide avec des charges lourdes déséquilibrées
  • Le mécanisme à triple contrepoids permet une manipulation optimale ou des charges complètes ou non équilibrées, quelle que soit la position des flacons, et évite que l’agitateur ne se “déplace”
  • Le contrôleur à microprocesseur affiche simultanément les valeurs de fonctionnement et de consigne sur un écran rétro-éclairé à 20 caractères
  • Programmation aisée à l’aide de touches basées sur des icônes et de messages alphanumériques
  • Les pieds en caoutchouc larges et réglables, de type ventouse, minimisent les vibrations et offrent une stabilité maximale
  • L’entraînement excentrique à triple contrepoids robuste permet d’obtenir des plages de vitesses étendues
  • Le moteur 24 V CC refroidi, dont les composants électroniques résistent à l’humidité, permet à l’agitateur de fonctionner en continu et sans entretien sur une paillasse ou en chambre climatique
  • Les plateformes en option sont en aluminium anodisé brossé pour usage intensif de 0,31 po pour une longévité accrue et un nettoyage facile

Alertes de commande :

Les plateformes et les pinces ne sont pas incluses.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

2,5 cm (1 in)
25 à 525 tr/min, ±1 tr/min
115 V
1 A
71 lb
39,2°F à 104°F
Plateforme en aluminium usiné épais
66 cm
7,8 in
18 in
24,3 in
61,7 cm
234 lb
Numérique
Agitateur résistant au CO2
CC sans balai
32 kg
115 V, 50/60 Hz
4°C à 60°C
Agitateur
UL, cUL, CE
50/60 Hz
26 in
18 x 18 in et 18 x 24 in
19,8 cm
60,9 cm
24 in
45,7 mm
106 kg
Agitateur orbital plein air de petite capacité
20 à 90 %, sans condensation
Fonctionnement en continu ou réglable de 5 minutes à 200 heures
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis