missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Viton FDA-konforme Pumpenschläuche

Catalog No. 11730469
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
25
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Schlauchgröße unitSize
11730469 16 1 Stück
11700459 13 1 Stück
11720469 14 -
11740469 25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Catalog No. 11730469 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9641216
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Diese Thermo Scientific Schläuche werden mit den Peristaltikpumpen FH15 und FH30 verwendet.

Präzisionsextrudiert für optimale Leistung bei Flussgenauigkeit und Wiederholbarkeit. Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-konforme Pumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, bei denen FDA- und chemische Kompatibilität erforderlich sind.

Hohe chemische Beständigkeit.
• Temperaturbereich -32 bis +205°C.
• FDA zertifiziert.
• Länge 7,5 m.
• Beschreibung: Precision
• Φ Innen: 3,1mm
• Kalibrierte Grösse: 16

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600
Beschreibung FH13 und FH30 Peristaltikpumpenschläuchen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.2mm
Material FDA Viton
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft. .
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 Mio.
Zur Verwendung mit Turbine Größe 16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ähnlich wie Viton (06412), jedoch mit FDA-Konformität.Ideal für Lebensmittel- und Laboranwendungen, bei denen FDA-Konformität erforderlich ist.Sie zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.Beständig gegenüber Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und Ölen bei erhöhten Temperaturen.Geringe Gasdurchlässigkeit.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -25 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -32 °C
Resistenzeigenschaften Säuren, Alkalien, organische Lösungsmittel (variabel, vor der Verwendung testen)
Schlauchgröße 16
Flussrate 11 bis 54 ml/min
Sterilisationsmethode In einem zirkulierenden Heißluftofen 16 Stunden bei 249┬░C (480┬░F) sterilisieren
Gasdurchlässigkeit CO2:76 bis 79; H2:----; O2:13 bis 15; N2:4,3
Einschränkungen Begrenzte Pumpen-Lebensdauer
Farbe Opaque schwarz
Maximaler Druck 1 bar
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Produkttyp FDA Viton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.