missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Agitateur à induction magnétique

Code produit. p-7161577 Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Avant d’utiliser l’agitateur, veuillez lire attentivement le manuel d’instructions. Le manuel contient des informations importantes, des mesures de protection et des instructions d’utilisation.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Avant d’utiliser l’agitateur, veuillez lire attentivement le manuel d’instructions. Le manuel contient des informations importantes, des mesures de protection et des instructions d’utilisation.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

L’agitateur à induction magnétique utilise une technologie de bobine magnétique moderne ne disposant pas de pièces mobiles, engendrant une unité d’entraînement sans usure, sans moteur et ne nécessitant aucun entretien. Des aimants de terre rare de haute qualité sont utilisés dans la conception de l’agitateur pour assurer un couplage magnétique puissant avec un alignement précis et uniforme, réduit considérablement les risques d’hypervélocité.

  • Garantie 5 ans
  • Le boîtier en ABS durable est résistant à la corrosion et facile à nettoyer
  • Les bobines magnétiques sans usure offrent un fonctionnement uniforme et silencieux
  • Un affichage numérique facile à lire contrôle précisément le temps et la vitesse ce qui assure la reproductibilité
  • L’unité est programmable avec un fonctionnement de 50 % jusqu’à 99 cycles
  • Le temps et la vitesse peuvent être réglés facilement pendant que l’unité fonctionne
  • Option de rotation inverse pour de meilleurs résultats de mélange
  • La vitesse demeure constante même lorsque la charge change.
  • Accélération et freinage rapides (moins de 10 secondes) pour répondre rapidement aux exigences de vitesse d’agitation
  • Le tapis en caoutchouc de silicone sur le couvercle empêche le glissement des récipients et améliore la sécurité
  • Les barreaux d’agitation inclus sont dotés d’un revêtement en PTFE assurant la résistance chimique
  • N° de conception communautaire : 003515337-0001-0002 Euro. Brevet Application 3 246 088 États-Unis
  • de conception américain n° D814,045 Brevet d’utilité américain en attente

Spécification

Vitesse 10 à 2 000 tr/min
Positions d’agitation 2
Matériau de la plaque supérieure Plastique ABS
Capacité 3 L
Affichage Numérique
Tension 100/240 V
Puissance 18 W
Dimensions (L x l) 9,7 x 7,7 in
Dimensions (L x l x H) 245 x 195 x 76 mm
Hauteur (impériale) 30 in à 60 ft
Longueur (impériale) 9,7 in
Longueur (métrique) 24,5 cm
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 166 mm
Longueur de la plaque supérieure (métrique) 166 mm
Largeur (impériale) 7,7 in
Largeur (métrique) 19,5 cm
Alimentation électrique 100 à 240 V
Ampérage 1,5 A
Fréquence 50/60 Hz
Réglage de puissance 110 à 240 VCA, 50 à 60 Hz, avec 4 adaptateurs de prise pour l'UK, l’UE, les États-Unis et l’Australie
Type de bouchon 4 interchangeables
Certifications/Conformité CE
Garantie et services 5 ans
Couleur Violet
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur à induction magnétique
Comprend Agitateur magnétique à induction, 2 barreaux d’agitation (35 x 12 mm), forme cylindrique et 1 adaptateur secteur à double isolation basse tension avec 4 fiches interchangeables
Type du moteur Sans moteur
Contrôle de la vitesse Numérique
Plage de températures (métrique) 2°C à 40°C
Minuteur 30 s à 60 min, ou en continu
Type Agitateur magnétique Numérique
Poids (impériale) 2,5 lb
Poids (métrique) 1,13 kg
Poids à l’expédition (impériale) 3,96 lb
Poids à l’expédition (métrique) 1,78 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis