missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse B, tubes de 2 ml
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
Les tubes de la matrice de lyse B contiennent des sphères en silice de 0,1 mm et sont utilisés avec des instruments FastPrep ou des microbilles similaires pour lyser les bactéries, les tissus fongiques et les spores.
- Taille des tubes : 2 mL
- Types d’échantillon : Bactéries à Gram positif et à Gram négatif, tissus fongiques, spores
- Matériau des microbilles : Sphères en silice de 0,1 mm
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Sphères de silice |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Type d’échantillon | Bactéries, Champignons, Sol, Tissus animaux |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse B |
| Quantité | 100 tubes de 2 ml |
| RNase | Sans RNase |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu