missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Bereichen (nur in den Längen 500 mm und 1000 mm)
- In 3 verschiedenen Größen erhältlich
Handhabung:
- Stecken Sie den Probenehmer in das Produkt.
- Ziehen Sie den Griff in der gewünschten Tiefe nach oben. Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen.
- Entnehmen Sie den Probenehmer aus dem Produkt.
- Drücken Sie den Griff nach unten, um die Probe auszuwerfen.
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
- Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Keine Reinigung erforderlich – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
- Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
- Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
- Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
- Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich-6.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | LiquiThief |
| Material | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 190 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Flüssigkeiten wie Wasser und leichte Öle |
| Außendurchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Länge (metrisch) Welle | 1000 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
