missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ LED-Blaulicht-Transilluminator
GREENER_CHOICE

Catalog No. 12874038 Alle ansehen Syngene Produkte
Change view
Click to view available options
Wavelength:
470 nm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Wavelength unitSize
12874038 470 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12874038 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. GXULTRABRIGHTLED
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Syngene™ LED Blaulicht-Transilluminator zur Visualisierung sicherer Farbstoffe mit längerer Wellenlänge.

  • 470 nm Wellenlänge
  • Sogar blaue epi-LED-Beleuchtung
  • Hohe Empfindlichkeit mit verbessertem S/N-Verhältnis
  • Stellen Sie eine Reihe von Fluorophoren dar – EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed Safe
  • Die LED ist sicher für Haut und Augen und verursacht keine DNA-Schäden

Spezifikation

Stromstärke 0,65 A
Produkttyp Blue/White Light Transilluminator
Zur Verwendung mit (Geräte) GBox Systeme oder Tischgerät
Abmessungen (L x B x H) 330 x 210 x 90 mm
Elektrische Anforderungen 24 V, 0,65 A
Spannung 24 V
Intensity Befestigt
Wavelength 470 nm
Beleuchtungsart LED blau
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.