missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ LDPE-Spritzflaschen mit Steigrohr

Catalog No. 10090072 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück

Catalog No. 10090072

Marke: Buerkle™ 03100050

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Mit starker Krümmung im Hals zur Verhinderung gefährlicher Seitenspritzer. Buerkle™ Spritzflaschen aus LDPE mit Tauchrohr und Schwanenhals erzeugen einen feinen, geraden und genau ausgerichteten Strahl.

  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
  • Entfernbares Steigrohr
  • Durchscheinende Flaschen für optimale Sicht
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Schraubverschluss mit Steigrohr
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Lebensmitteln
Material LDPE
Höhe (metrisch) 270 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt