missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Pipettes Pasteur en PEBD

Code produit. 10222661 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
144 mm
150 mm
152 mm
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
3 ml
3,5 ml
4 ml
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
2,8 mm
3 mm
3,2 mm
3,3 mm
3,4 mm
Gouttes/ml:
21 à 28
22 à 26
25 à 27
25 à 30
50 mL
60 à 75
Conditionnement:
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) Volume (métrique) Diamètre (métrique) externe Gouttes/ml unitSize
10222661 150 mm 1 ml 3,4 mm 25 à 30 500 pièces
15443594 144 mm 1 ml 1 mm 50 mL 500 pièces
10646341 152 mm 2 ml 3,3 mm 22 à 26 500 pièces
10562291 152 mm 3,5 ml 3,2 mm 21 à 28 -
10100531 152 mm 3 ml 2,8 mm 25 à 27 500 pièces
10721963 150 mm 4 ml 3 mm 60 à 75 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10222661 Supplier BRAND™ Supplier No. 747755
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Les pipettes Pasteur en PEBD sont idéales pour les aliquotes et présentent une très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre.

  • Fabriquées en PEBD.
  • Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre.
  • Idéales pour les aliquotes.
  • Les pipettes Pasteur peuvent être remplies puis congelées, ou transformées en récipients fermés après thermosoudage de la pointe.
  • La poire de pipetage intégrée est très flexible, ce qui minimise la fatigue due au pipetage fréquent.
  • Résistantes à la stérilisation par gaz ou irradiation gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Diamètre (métrique) externe 3,4 mm
Matériau PEBD
Gouttes/ml 25 à 30
Graduée Oui
Quantité 500/boîte
Type de la partie supérieure En forme de bulbe
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette Pasteur
Jetable Oui
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.