missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO Sicherheitszeichen – Achtung; Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W003-Tri 315-PE-CRD/1 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Höhe (metrisch) | 273 mm |
| Dicke | 0.099 mm |
| Breite (metrisch) | 315 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?