missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Schilder und Etiketten
- Warnschilder vor chemischen Gefahren
- Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Catalog No. 15404851
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Angezeigter Text:
Akute Toxizität
Druckgas
Entzündbar
Explosiv
Gefahr für die Atemwege
Gesundheitsgefahr
Gewässergefährdend
Korrosiv
Oxidierend
Modell:
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Karte geladen
Menge:
100/Packung
20/Packung
250/Packung
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
20 Stück
250 Stück
4 Stück
6 Stück
72 product options available for selection
| Catalog No. | Breite (metrisch) | Angezeigter Text | Modell | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15404851 | 40 mm | Entzündbar | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15414871 | 40 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15404871 | 100 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11598904 | 100 mm | Akute Toxizität | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15604227 | 100 mm | Akute Toxizität | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11753889 | 50 mm | Akute Toxizität | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614227 | 50 mm | Akute Toxizität | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434871 | 70 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15454851 | 100 mm | Druckgas | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548884 | 100 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15604217 | 100 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15464851 | 40 mm | Druckgas | Karte geladen | 100/Packung | 20 Stück |
| 15644237 | 50 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15368751 | 50 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15474851 | 70 mm | Druckgas | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11763879 | 50 mm | Druckgas | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614217 | 50 mm | Druckgas | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15474861 | 100 mm | Korrosiv | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548904 | 100 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15684217 | 100 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15484861 | 40 mm | Korrosiv | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15694217 | 50 mm | Korrosiv | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11743889 | 50 mm | Korrosiv | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15318761 | 50 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15684237 | 50 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15328751 | 50 mm | Explosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614237 | 50 mm | Explosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15494861 | 70 mm | Korrosiv | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15338751 | 50 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15624237 | 50 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15414861 | 100 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548894 | 100 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15644217 | 100 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15424861 | 40 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 11723889 | 50 mm | Gewässergefährdend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15654217 | 50 mm | Gewässergefährdend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15398751 | 50 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15664237 | 50 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434861 | 70 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15484851 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11598884 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15624217 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15494851 | 40 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15378751 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15654237 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11783879 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15634217 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15404861 | 70 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15424851 | 100 mm | Oxidierend | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 15684207 | 100 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11598874 | 100 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 11753879 | 50 mm | Oxidierend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Oxidierend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434851 | 40 mm | Oxidierend | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15444861 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 15358751 | 50 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15634237 | 50 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15444851 | 70 mm | Oxidierend | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11598894 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15664217 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15454861 | 40 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 11733889 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15674217 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15308761 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15674237 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15464861 | 70 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11548874 | 100 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | Je 1 | 1 ROLL |
| 15664207 | 100 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | Je 1 | 250 Stück |
| 11743879 | 50 mm | Entzündbar | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | Je 1 | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Entzündbar | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | Je 1 | 250 Stück |
| 15464841 | 40 mm | Explosiv | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15414851 | 70 mm | Entzündbar | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
Catalog No.
15404851
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
811685
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
10.45 EUR gültig bis 2026-02-28
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28033" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28033" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Selbstklebende Etiketten mit GHS-Symbol
- Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
- Extrem wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
- Die Etiketten widerstehen Temperaturen von -40 bis +120 °C
- Die 50 x 50 mm-Etiketten werden als Endlosrolle geliefert und vom Anwender nach Bedarf zugeschnitten
- Die 100 x 100 mm-Etiketten sind Einzeletiketten auf einer Rolle
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | PIC 1802-40*40-B7541-CRD |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | 20/Packung |
| Modell | Karte geladen |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Dicke | 0,024 mm |
| Breite (metrisch) | 40 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Form | Diamantförmig |
| Angezeigter Text | Entzündbar |
| Produkttyp | GHS-Symbol |
| Farbe | rot auf weiß |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?