missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Distillation et concentration de solvants plus rapides et de meilleure qualité
- Le système LVS 105 T -10 ef+ est spécialement conçu pour les applications de distillation / évaporation de solvants et comprend une pompe à membrane à usage chimique et un contrôleur numérique VCpro série 600 avec régulation de la vitesse du moteur tr/min (technologie Ecoflex).
- Le séparateur de liquide et le condenseur des émissions d’échappement pour une récupération optimale des solvants sont également inclus.
- Conçus pour les applications chimiques, toutes les pièces en contact avec le produit sont fabriquées en matériaux résistants aux produits chimiques de haute qualité et en verrerie transparente revêtue de plastique.
- Parfaits pour l’évaporation de solvants à point d’ébullition élevé et faible.
- La pompe à membrane résistante aux produits chimiques (série MPC) offre un vide stable et profond.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 250 x 260 x 435 mm |
| Matériau | PTFE, PEEK |
| Modèle | LVS 105 T -10 ef+ |
| Poids (métrique) | 9,5 kg |
| Débit | 18 l/min |
| À utiliser avec | Évaporation de solvants à point d’ébullition élevé et faible |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de pompe | Système de vide |
| Pression maximale | 2 mbar |
| Tension | 115/230 V |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?