missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Zusätzlicher Fallenbehälter und Einsätze für CentriVap™ System

Catalog No. 11761479 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Feuchtigkeitsfalleneinsatz
Lösungsmittelfalleneinsatz
Radioisotopfalleneinsatz
Sekundärer Trap-Behälter
Säurefalleneinsatz
Gewicht (metrisch):
1,8 kg
2,3 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Catalog No. Typ Gewicht (metrisch) unitSize
11761479 Lösungsmittelfalleneinsatz 1,8 kg 1 Stück
10405395 Sekundärer Trap-Behälter 2,3 kg 1 Stück
15173095 Radioisotopfalleneinsatz 1,8 kg 1 Stück
10064023 Säurefalleneinsatz 1,8 kg 1 Stück
13265130 Feuchtigkeitsfalleneinsatz 1,8 kg 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 11761479

Marke: Labconco™ 7815200

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den sekundären Schutz von Vakuumpumpen in Verdampfungssystemen

  • Kanister aus durchsichtigem Polypropylen mit Befestigungsklammer, 17 in. (43 cm)-PVC-Schläuche und zwei Klammern
  • Der Kanister enthält die in der Tabelle aufgeführten Falleneinsätze

Spezifikation

Material Polypropylene
Zur Verwendung mit (Geräte) CentriVap™ System
Typ Lösungsmittelfalleneinsatz
Gewicht (angloamerikanisch) 4 lb.
Gewicht (metrisch) 1,8 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.