missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Requires
Lyophilisateur FreeZone pour fixer la mini chambre de bouchage via le port
- Pour une utilisation avec un lyophilisateur FreeZone™
- Accueille 48 flacons à sérum de 2 ml et 8 flacons à sérum de 30 ml
- Après la lyophilisation, les flacons peuvent être bouchés tout en restant sous vide
- Distance de déplacement pour le bouchage : 1,3cm (0,5 in)
- Pour les flacons dont la hauteur varie de 1,38 à 2,48 po (3,5 à 6,3 cm)
- Livré avec plateau pour le chargement et le déchargement des échantillons
Spécification
Spécification
| Type | Mini chambre de bouchage |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Matériau | Acrylique |
| À utiliser avec (application) | Pour la lyophilisation d’échantillons dans de petits flacons à sérum avec bouchons fendus |
| À utiliser avec (équipement) | Système de lyophilisation FreeZone™ |
| Comprend | 17 po de tubulure en pvc transparent |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30,4 cm |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Hauteur (métrique) | 25,4 cm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?