missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Pour les plateaux de séchage en vrac FreeZone et/ou les plateaux de séchage et bouchage
- Peut être utilisé avec les plateaux de bouchage et les plateaux de séchage en vrac
Spécification
Spécification
| Type | Plateau en vrac |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Plateau de séchage et de bouchage ou plateaux de séchage en vrac FreeZone™ |
| Largeur (impériale) | 11.5 in |
| Largeur (métrique) | 29,2 cm |
| Hauteur (impériale) | 0,88 in |
| Hauteur (métrique) | 2,2 cm |
| Longueur (impériale) | 15 in |
| Longueur (métrique) | 38,1 cm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?