Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, bouchons en caoutchouc uniquement
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Requires
Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux vannes de lyophilisateurs, les flacons de 40 et 80 ml utilisent un adaptateur de 0,5 po (1,3 cm) ; les tailles plus grandes utilisent un adaptateur de 0,75 po (1,9 cm).
Pour une utilisation avec les flacons Fast-Freeze
- Bouchon en caoutchouc de silicone souple et non contaminant ; se clipse et se déclipse facilement, tout en assurant une étanchéité sous vide fiable
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon | 1,9 cm |
| Capacité (métrique) | 900 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Flask Top |
| Poids (impériale) | 1 lb |
| Jetable | Reusable |
| Mouth Style | Large |
| Forme du fond | Plat |
| Diamètre (métrique) externe | 11.1 cm |
| Poids (métrique) | 0,5 kg |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.