missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ Taschengerät Timer/Stoppuhr/Uhr, grau
Lab Alert™ Taschengerät mit Timer, Stoppuhr und Uhr in einem.
Marke: Heathrow Scientific™ HS24490D
30.11 CHF gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24157" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vier unabhängige Zeitkanäle mit visuellen und akustischen Alarmen
- Als Stoppuhr, als Auf-/Abwärts-Timer oder als Uhr zu verwenden
- Mit Federclip und Magnetrücken
- 100 Std. Zeitkapazität
- Anzeige mit 6 Ziffern, H mm
Spezifikation
Timer/Uhr | |
Akustischer Alarm | |
Lab Alert™ Taschengerät Timer/Stoppuhr/Uhr | |
Grau | |
6,1 cm | |
7,1 cm | |
2,5 cm | |
0.07 kg |
100 h | |
Digital | |
LR44 | |
2,4 in. | |
2,8 in. | |
1 Zoll | |
0.15 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur