missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Lab Alert™Vier-Kanal-Timer/Uhr, weiß
Lab Alert™ Vier-Kanal-Timer und Uhr in einem Gerät.
Marke: Heathrow Scientific™
32.34 CHF gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24157" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die vier Kanäle können unabhängig voneinander oder gleichzeitig eingestellt werden
- Akustische und optische Alarme warnen bei abgelaufener Zeit
- Einfaches Umschalten zwischen Kanälen und Uhr mit den oberen Tasten
- Mit Federclip mit Magnetrücken
- Vier Kanäle, 99 Std. Timer-Kapazität, 14 Anzeigeziffern, H mm
Spezifikation
Timer/Uhr | |
Akustischer Alarm | |
4 | |
Weiß | |
7,3 cm | |
5,9 cm | |
1,3 cm | |
0.07 kg |
99 h | |
Lab Alert™ Vier-Kanal-Timer/Uhr | |
LR44 | |
2,9 in. | |
2,3 in. | |
0,5 in. | |
0.15 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur